Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL FLO WHT - 1T4456

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753442530

Réf. Sonepar

00092005864

Réf. Fournisseur

1T4456

Marque

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL FLO WHT

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti