Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL MATT DA - 1T3196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753402879
Réf. Sonepar
00092003687
Réf. Fournisseur
1T3196
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
CCTLED TUBE SMART 25W 3K VWFL MATT DA
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


