Targetti - CCTLED TUBE SMART 25W 4K VWFL FACE DA - 1T3195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753402862
Réf. Sonepar
00092003686
Réf. Fournisseur
1T3195
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


