Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 3K WFL MATT - 1T3168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2520 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753402480
Réf. Sonepar
00092003659
Réf. Fournisseur
1T3168
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2520 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
1847 cd
hauteur/profondeur:
250 mm
diamètre externe:
180 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une même plateforme pour une multitude de solutions. La possibilité de choisir parmi les différents types de pose - plafonnier, suspension, applique, rail ainsi que les différentes puissances et optiques - permettent d'utiliser le même appareil pour l'ensemble du projet, surtout s'il est combiné avec les versions encastrées de CCTLed.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


