Non retournable

Targetti - CCTLED TUBE TECH 15W 4K WFL FACE - 1T3167

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753402466

Réf. Sonepar

00092003658

Réf. Fournisseur

1T3167

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ITALIE

CCTLED TUBE TECH 15W 4K WFL FACE

Les Atouts de la gamme:

Une même plateforme pour une multitude de solutions. La possibilité de choisir parmi les différents types de pose - plafonnier, suspension, applique, rail ainsi que les différentes puissances et optiques - permettent d'utiliser le même appareil pour l'ensemble du projet, surtout s'il est combiné avec les versions encastrées de CCTLed.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti