Targetti - CCTLED TUBE TECH 25W RA90 4K WFL FACE - 1T317990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518070615
Réf. Sonepar
00092807061
Réf. Fournisseur
1T317990
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


