Targetti - CERAMICA 35W G12 3000K - DU-01122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3400 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753356233
Réf. Sonepar
00092010968
Réf. Fournisseur
DU-01122
Marque
Targetti
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3400 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
101 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
diamètre:
30 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.


