Targetti - CLOUD 39W MWFL 3000K WHITE - 1T3611EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4838 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753455189
Réf. Sonepar
00092007799
Réf. Fournisseur
1T3611EL
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
4838 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
131 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ITALIE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
174 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


