Targetti - CLOUD 39W MWFL 3000K WHITE DALI - 1T3611DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4275 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753455912

Réf. Sonepar

00092007798

Réf. Fournisseur

1T3611DA

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

4275 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

131 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...75 °C

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4920...4920 lm

intensité lumineuse:

8289 cd

hauteur/profondeur:

112 mm

diamètre externe:

174 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

101 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

CLOUD 39W MWFL 3000K WHITE DALI

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti