Targetti - CORO ADJ PRJ 25W SP 3K LO ARM RA80 FL WH - 1T4560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3309 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753440321
Réf. Sonepar
00092005961
Réf. Fournisseur
1T4560
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
3309 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
276 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


