Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 30K EL - 1E3928EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DART MEDIUM 16W NSP 30K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518304130

Réf. Sonepar

00092830413

Réf. Fournisseur

1E3928EL

Marque

Targetti

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

DART MEDIUM 16W NSP 30K EL

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti