Targetti - DURASTRIP HD 24W-m 24V IP20 3500K 5M - 07U352424INHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 9700 lm
puissance de la lampe par mètre - 120 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905934330
Réf. Sonepar
00092593433
Réf. Fournisseur
07U352424INHD
Marque
Targetti
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
9700 lm
puissance de la lampe par mètre:
120 W
température de couleur:
3500...3500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
1200
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
transformateur électronique
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
3 mm
avec embout de fermeture:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


