Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - DURASTRIP-P 12W-M 24V IP65 5MT 3000K Ra>90 - 05U302412EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - DURASTRIP-P 12W-M 24V IP65 5MT 3000K Ra>90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848897

Réf. Sonepar

00092584889

Réf. Fournisseur

05U302412EX

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

pays de fabrication:

CHINE

DURASTRIP-P 12W-M 24V IP65 5MT 3000K Ra>90

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti