Targetti - HALL WALL 36W ASYM AL DA - 1T4507

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5160 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 330 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753439790

Réf. Sonepar

00092005912

Réf. Fournisseur

1T4507

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

5160 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

330 mm

efficacité lumineuse:

143.33 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

297 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

HALL WALL 36W ASYM AL DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti