Targetti - HDI-TS RX7S 150W 4200K - 1D001101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 12000 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905041717
Réf. Sonepar
00092009586
Réf. Fournisseur
1D001101
Marque
Targetti
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
12000 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
diamètre:
26 mm
longueur totale:
138 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
couleur:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


