Targetti - HOCKEY WALL LED NW 13W VWFL FERRITE - 1E2910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1632 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 221 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753449621
Réf. Sonepar
00092008319
Réf. Fournisseur
1E2910
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1632 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
221 mm
efficacité lumineuse:
108.8 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
64 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
diamètre externe:
179 mm
Les Atouts de la gamme:
Une unique dimension - seulement 18 cm de diamètre - pour deux différents modes d'installation - plafonnier et applique pour lumière directe - font de HOCKEY un instrument malléable entre les mains du concepteur du projet, qui peut utiliser les différentes versions tout en gardant le même style.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


