Targetti - INCASSATO LED LESELI 8 24W 90 4000K - D82540

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - INCASSATO LED LESELI 8 24W 90 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843205

Réf. Sonepar

00092075691

Réf. Fournisseur

D82540

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2200 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

hauteur/profondeur d'encastrement:

61 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

hauteur/profondeur:

230 mm

diamètre externe:

230 mm

largeur d'encastrement:

61 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

INCASSATO LED LESELI 8" 24W 90° 4000K

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti