Targetti - JEDI CMP 90 36W 27K WW LVR DR INT DALI - 1E3375DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP 90 36W 27K WW LVR DR INT DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

JEDI

EAN

8007753627005

Réf. Sonepar

00092362700

Réf. Fournisseur

1E3375DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3375DA

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp 90 36w 27k ww lvr dr int dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.