Non retournable

Targetti - JEDI LIN HP 4K 600 FLOOD - 1E2610

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2682 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753444411

Réf. Sonepar

00092007078

Réf. Fournisseur

1E2610

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2682 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3590...3590 lm

intensité lumineuse:

2511 cd

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

616 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

96 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

JEDI LIN HP 4K 600 FLOOD

Les Atouts de la gamme:

Gamme coordonnée d'appareils linéaires pour l'éclairage de vastes surfaces. La multitude d'effets, la flexibilité de pose, les trois longueurs différentes et la possibilité de le camoufler aisément dans l'architecture, en font un outil flexible en mesure d'offrir constamment une solution aux différentes exigences de projet, aussi bien dans le domaine public que privé. Disponible en version projecteur orientable et encastrée.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti