Targetti - JEDI LIN LP 3K 600 GRAZING - 1E2581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1720 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 616 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753444732
Réf. Sonepar
00092007046
Réf. Fournisseur
1E2581
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1720 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
616 mm
efficacité lumineuse:
114.66 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
pays de fabrication:
ITALIE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
600
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
81 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme coordonnée d'appareils linéaires pour l'éclairage de vastes surfaces. La multitude d'effets, la flexibilité de pose, les trois longueurs différentes et la possibilité de le camoufler aisément dans l'architecture, en font un outil flexible en mesure d'offrir constamment une solution aux différentes exigences de projet, aussi bien dans le domaine public que privé. Disponible en version projecteur orientable et encastrée.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


