Targetti - JEDI LIN LP 3K 900 GRAZING - 1E2589

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN LP 3K 900 GRAZING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2144 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

JEDI

EAN

8007753444848

Réf. Sonepar

00092007057

Réf. Fournisseur

1E2589

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2144 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2580...2580 lm

intensité lumineuse:

4130 cd

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

916 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

97 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2589

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi lin lp 3k 900 grazing

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Pour application intérieure et extérieure ERP - espaces recevant du public avec un faible risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
  • Pour les espaces intérieurs sans faux-plafond, des luminaires en saillie assurent un éclairage général ou un éclairage d'accentuation.