Targetti - JEDI LIN LP 4K 1200 WALL WASHER - 1E2646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2707 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753446507
Réf. Sonepar
00092007120
Réf. Fournisseur
1E2646
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2707 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3600...3600 lm
largeur:
81 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
1216 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
sertir
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
92 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme coordonnée d'appareils linéaires pour l'éclairage de vastes surfaces. La multitude d'effets, la flexibilité de pose, les trois longueurs différentes et la possibilité de le camoufler aisément dans l'architecture, en font un outil flexible en mesure d'offrir constamment une solution aux différentes exigences de projet, aussi bien dans le domaine public que privé. Disponible en version projecteur orientable et encastrée.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


