Targetti - KEPLERO MINI GIMB SSP 8W 4K DRIV INTEGR - 1E2502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753432500
Réf. Sonepar
00092005464
Réf. Fournisseur
1E2502
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
ITALIE
KEPLERO MINI GIMB SSP 8W 4K DRIV INTEGR
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de systèmes d'éclairage vers le haut LED pour éclairer les espaces extérieurs. Deux dimensions différentes accompagnées d'un vaste choix d'optiques et de LED blanches ou RGBW avec différentes puissances lumineuses, pour un maximum de flexibilité et de performances.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de systèmes d'éclairage vers le haut LED pour éclairer les espaces extérieurs. Deux dimensions différentes accompagnées d'un vaste choix d'optiques et de LED blanches ou RGBW avec différentes puissances lumineuses, pour un maximum de flexibilité et de performances.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
NoticePDF
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


