Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 27K FL BLK DA - 1T6666DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987215

Réf. Sonepar

00092398721

Réf. Fournisseur

1T6666DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

LABEL 4 48V 8W RA90 27K FL BLK DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti