Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 3K MWFL BLK DA - 1T6673DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987345

Réf. Sonepar

00092398734

Réf. Fournisseur

1T6673DA

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

LABEL 4 48V 8W RA90 3K MWFL BLK DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti