Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 27K FL BLK EL - 1T6684EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987543

Réf. Sonepar

00092398756

Réf. Fournisseur

1T6684EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

LABEL 6 48V 14W RA90 27K FL BLK EL

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti