Targetti - LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 4K FL WHT EL - 1T6737EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753988588
Réf. Sonepar
00092398858
Réf. Fournisseur
1T6737EL
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
pays de fabrication:
ITALIE
LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 4K FL WHT EL
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


