Targetti - LABEL6 LS 48V 15W RA90 27K SP WH - 1T9046EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518239258
Réf. Sonepar
00092823925
Réf. Fournisseur
1T9046EL
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
pays de fabrication:
ITALIE
LABEL6 LS 48V 15W RA90 27K SP WH
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


