Targetti - LED.Y INGR FLUSH MULTILED 1W 6K VWFL - 1E1022

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 75 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753238386

Réf. Sonepar

00092000295

Réf. Fournisseur

1E1022

Marque

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

75 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

LED.Y INGR FLUSH MULTILED 1W 6K VWFL

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti