Non retournable

Targetti - LED.Y INGR FLUSH MULTILED 1W AMBER VWFL - 1E1021

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 75 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753238379

Réf. Sonepar

00092000294

Réf. Fournisseur

1E1021

Marque

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

75 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

LED.Y INGR FLUSH MULTILED 1W AMBER VWFL

Les Atouts de la gamme:

Série miniaturisée d'appareils LED fournie dans la version à encastrer et projecteur avec technologie LED monochromatiques et avec technologie RGB. Modèles à encastrement fournis avec un bord plat, évasé et un verre en forme de coupole, pour des effets chorégraphiques assurés.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti