Targetti - LED.Y INGR MULTILED 1W AMBER VWFL - 1E1011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur d'encastrement - 70 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753238126
Réf. Sonepar
00092000291
Réf. Fournisseur
1E1011
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
diamètre externe:
68 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Série miniaturisée d'appareils LED fournie dans la version à encastrer et projecteur avec technologie LED monochromatiques et avec technologie RGB. Modèles à encastrement fournis avec un bord plat, évasé et un verre en forme de coupole, pour des effets chorégraphiques assurés.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


