Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Targetti - LEDBATTEN 4000K 20W 230V RA80 60CM IP65 - BT105N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LEDBATTEN 4000K 20W 230V RA80 60CM IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

  • hauteur/profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905976408

Réf. Sonepar

00092597640

Réf. Fournisseur

BT105N

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

hauteur/profondeur:

600 mm

pays de fabrication:

CHINE

LEDBATTEN 4000K 20W 230V RA80 60CM IP65

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti