Targetti - LEDPANEL 60X60 40W 3000K 220-240V UGR RA80 - LP6060S1UGR-830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 240...240 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 2
facteur de puissance (cos phi) - 220
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905984021
Réf. Sonepar
00092598402
Réf. Fournisseur
LP6060S1UGR-830
Marque
Targetti
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
240...240 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
2
facteur de puissance (cos phi):
220
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


