Targetti - LEDPANEL 60X60 40W 3000K UGR RA90 * Prevoir driver - 22792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466162232
Réf. Sonepar
00092616223
Réf. Fournisseur
22792
Marque
Targetti
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
LEDPANEL 60X60 40W 3000K UGR RA90 * Prévoir driver
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


