Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - LEDPANEL 60X60 40W 4000K UGR RA80 * Prevoir driver - 22791

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LEDPANEL 60X60 40W 4000K UGR RA80 * Prevoir driver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162225

Réf. Sonepar

00092616222

Réf. Fournisseur

22791

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

LEDPANEL 60X60 40W 4000K UGR RA80 * Prévoir driver

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti