Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - LOGICO 16W 4K UGR DOWN 1135 BLK - 1T5520EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2680 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753605959

Réf. Sonepar

00092360595

Réf. Fournisseur

1T5520EL

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2680 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

aluminium

longueur:

1135 mm

type de connexion:

borne automatique

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

montage mural:

Oui

LOGICO 16W 4K UGR DOWN 1135 BLK

Les Atouts de la gamme:

Le système d'éclairage modulaire conçu pour dessiner des effets géométriques de lumière et pour donner naissance à une multitude de scénographies. Il s'agit d'un outil professionnel adapté à un éclairage de type technique et tout à la fois décoratif.

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti