Targetti - LOGICO REC SY L CON 16W UGR 3K WHT - 1T6849EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753644019
Réf. Sonepar
00092364401
Réf. Fournisseur
1T6849EL
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
LOGICO REC SY L CON 16W UGR 3K WHT
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


