Targetti - LOGICO SY 24W RA90 3K OPAL DOWN 562 WHT - 1T6029DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518046955
Réf. Sonepar
00092804695
Réf. Fournisseur
1T6029DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
LOGICO SY 24W RA90 3K OPAL DOWN 562 WHT
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


