Targetti - LUCERA ADJ 4X 42W 27K NF FE DA - E004YNF827DAFE

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LUCERA ADJ 4X 42W 27K NF FE DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 27...27 K

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518486782

Réf. Sonepar

00092848678

Réf. Fournisseur

E004YNF827DAFE

Marque

Targetti

puissance du système:

42 W

température de couleur:

27...27 K

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

ITALIE

LUCERA ADJ 4X 42W 27K NF FE DA

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti