Targetti - MERCURE ING FIX LED BN SIMM - 1E2275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 53.3 mm
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753378945
Réf. Sonepar
00092002625
Réf. Fournisseur
1E2275
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
53.3 mm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
122 mm
longueur:
600 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'appareils à encastrer dans le sol à lumière linéaire caractérisés par un verre sablé affleurant qui permet des installations en rangée continue d'une pureté esthétique particulière.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


