Targetti - MICROMERCURE ING FIX LED BN 2,9W - 1E2268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 42.5 mm
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753378389
Réf. Sonepar
00092002618
Réf. Fournisseur
1E2268
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
42.5 mm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
36 mm
longueur:
300 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


