Targetti - MR.SMITH 5,9W 4K FL UP FE 24V - 1E3526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518099746
Réf. Sonepar
00092809974
Réf. Fournisseur
1E3526
Marque
Targetti
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
pays de fabrication:
ITALIE
MR.SMITH 5,9W 4K FL UP FE 24V
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme d'appliques pour extérieur, caractérisées par un design épuré et des dimensions modestes. Elles ont été conçues afin de garantir une certaine homogénéité avec la famille ZEDGE du point de vue des proportions et des finitions soignées. Deux formes géométriques différentes sont disponibles : carrée pour MR SMITH et rectangulaire pour MRS SMITH. Les deux versions sont déclinées en trois solutions lumineuses différentes : à émission directe, indirecte ou bien directe/indirecte.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme d'appliques pour extérieur, caractérisées par un design épuré et des dimensions modestes. Elles ont été conçues afin de garantir une certaine homogénéité avec la famille ZEDGE du point de vue des proportions et des finitions soignées. Deux formes géométriques différentes sont disponibles : carrée pour MR SMITH et rectangulaire pour MRS SMITH. Les deux versions sont déclinées en trois solutions lumineuses différentes : à émission directe, indirecte ou bien directe/indirecte.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


