Non retournable

Targetti - MR16 12V 25W HIGH PERFORMANCE 36 GU5,3 - 01270HP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR16 12V 25W HIGH PERFORMANCE 36 GU5,3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • intensité lumineuse - 994 cd

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905835958

Réf. Sonepar

00092005519

Réf. Fournisseur

01270HP

Marque

Targetti

Culot:

GU5,3

intensité lumineuse:

994 cd

puissance de la source lumineuse:

25 W

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

36 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

51 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

45 mm

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

blanc

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

MR16

MR16 12V 25W HIGH PERFORMANCE 36° GU5,3

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti