Targetti - NANO PYROS LED 21W FL WW 3000K FERRITE - 1E2829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2693 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753450269
Réf. Sonepar
00092008247
Réf. Fournisseur
1E2829
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2693 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ITALIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
164 mm
longueur:
215 mm
diamètre externe:
107 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme PYROS est conçue pour éclairer les façades, mettre en valeur les arbres et des éléments verts de décoration, et dans tous les contextes conceptuels ou la précision de l'effet ne doit faire qu'un avec des performances excellentes et la mise en valeur de la forme.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


