Targetti - NANO PYROS RGB MULTICHIP SP FERRITE - 1E2833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 216 lm
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - autre
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753450306
Réf. Sonepar
00092008251
Réf. Fournisseur
1E2833
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
216 lm
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
autre
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ITALIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
164 mm
longueur:
215 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


