Targetti - OMEGA WALL 8W RA90 27K OPAL D 470 FE - 1T7277DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2700...2700 K
facteur de puissance (cos phi) - 470
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518083967
Réf. Sonepar
00092808396
Réf. Fournisseur
1T7277DA
Marque
Targetti
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
facteur de puissance (cos phi):
470
pays de fabrication:
ITALIE
OMEGA WALL 8W RA90 27K OPAL D 470 FE
Les Atouts de la gamme:
ouvelle gamme d'appareils, réalisée en étroite collaboration avec le cabinet d'architecture américain Gensler, disponibles en différentes tailles et types d'application pour l'éclairage coordonné d'espaces destinés à l'accueil et aux parties communes. Disponible en version suspension et applique.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Les Atouts de la gamme:
ouvelle gamme d'appareils, réalisée en étroite collaboration avec le cabinet d'architecture américain Gensler, disponibles en différentes tailles et types d'application pour l'éclairage coordonné d'espaces destinés à l'accueil et aux parties communes. Disponible en version suspension et applique.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


