Targetti - OZ LARGE 48V 1X 6,8W Ra90 3K SP WH DD - 1T7148DD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 691 lm
puissance du système - 7.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518259591
Réf. Sonepar
00092825959
Réf. Fournisseur
1T7148DD
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
691 lm
puissance du système:
7.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
50 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
ITALIE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


