Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Targetti - OZ LARGE 48V 3X 20W Ra90 35K MWFL WH - 1T7475

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518101340

Réf. Sonepar

00092810134

Réf. Fournisseur

1T7475

Marque

Targetti

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ITALIE

OZ LARGE 48V 3X 20W Ra90 35K MWFL WH

Un produit Targetti

Découvrez toute la gamme Targetti