Targetti - OZ LARGE 48V 3X 20W Ra90 4K MWFL BL CA - 1T7488CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2418 lm
puissance du système - 21.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518101715
Réf. Sonepar
00092810171
Réf. Fournisseur
1T7488CA
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2418 lm
puissance du système:
21.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
150 mm
pays de fabrication:
ITALIE
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Un produit Targetti
Découvrez toute la gamme Targetti


