Targetti - OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 27K ELL WH DA - 1T8942DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518216464

Réf. Sonepar

00092821646

Réf. Fournisseur

1T8942DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

ITALIE

OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 27K ELL WH DA

Les Atouts de la gamme:

OZ représente le système magnétique innovant 48V : polyvalent, intuitif et facile à installer. On peut créer de nombreuses configurations par l'intermédiaire des connexions prévues et grâce à différents systèmes de montage ; on peut en effet l'installer en surface - au mur ou au plafond - ou aen plafonnier, en suspension ou encastré au moyen de profilés extrudés et d'accessoires. La famille OZ s'enrichit aujourd'hui des produits Stand Alone à monter au plafond et encastrés.